Závitový kaliber Medzný kaliber G1/2

Č. pol.: 486140 G1/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 52,60 € PU (ks)
  • 24,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 228
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Tolerančné pole A
Tolerančná trieda A
Druh závitu G
Závit G1/2
⌀ závitu 20,96 mm
Chodov na palec 14
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486140 G1/2
EAN/GTIN 2050001035868

Popis

Prevedenie:

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A.
Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:

DIN EN ISO 228

Poznámka:

Závitové kalibre s inými priemermi sa dodávajú na vyžiadanie.
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
    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka