{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Tvrdosť | 64 HRC - 66 HRC | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Počet základných mierok | 32 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 480450 32 | |
EAN/GTIN | 4045197208200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava paralelných základných mierok Trieda tolerancie 1 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním
366,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
230,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet základných mierok | 32 | 32 |
Tvrdosť | 64 ;66 | 64 ;66 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Tolerančná trieda | 1 | 2 |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera |