Prevedenie:
- Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.
- Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).
- Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.
- Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.
- Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.
- Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.
- Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcii počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.
- Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).
Plošinová váha
s kalibračným schválením (voliteľnú kalibráciu možno objednať pod č.
479609.) Rôzne (voliteľné) dátové rozhrania umožňujú pohodlný prenos údajov o vážení. Je dostupná voliteľná receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).
Funkce:
IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.
Rozsah dodávky:
Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Na správnu kalibráciu je potrebné miesto inštalácie váhy. Objednajte si aj kalibráciu č.
479609 a zadajte miesto inštalácie.