{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 20 000 g | |
Odčítanie | 10 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 320×260 | |
Šírka | 320 mm | |
Hĺbka | 300 mm | |
Výška | 60 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Hmotnosť netto | 2,6 kg | |
Druh produktu | Kompaktní váha |
Číslo položky | 479452 20000 | |
EAN/GTIN | 4045761161436 | |
Číslo výrobcu | ECB 20K-2N |