Súprava pásikov škárových mierok nehrdzavejúce v nástennom držiaku 0,01-0,25

Č. pol.: 478445 0,01-0,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

s držiakom citlivého merania Áno
Norma Výrobná norma
Materiál Ušľachtilá oceľ odolná proti hrdzi a kyselinám
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 330 mm
Výška 110 mm
Hĺbka 100 mm
s upevňovacím materiálom Áno
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478445 0,01-0,25
EAN/GTIN 4045197924025

Popis

Prevedenie:

15-dielna súprava v kovovom držiaku na stenu. Pásky škáromerov v plastových boxoch.

Obsah:

po 1 kotúci škáromeru c. 478507: 0,01 do 0,1 (0,01 stúpajúci)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu a držiaka škáromerov č. 478510.