Multimeter MM10-PV

Č. pol.: 473300 MM10-PV

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 78,20 € PU (ks)
  • 70,00 € PU (ks)
  • 93,60 € PU (ks)
  • 104,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 6 000
Základná presnosť 0,5 %
Označenie výrobcu MM10-PV
Rozhranie Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Senzor napätia (bezdotykový) áno
Merací proces TRUE RMS
Funkcia ukladania HOLD, MAX/MIN
Striedavé napätie AC 0,1 mV − 1500 V
Jednosmerné napätie 0,1 mV − 2000 V
Striedavý prúd AC 1 mA − 10 A
Jednosmerný prúd DC 1 mA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacita 1 nF − 10 mF
Frekvencia 0,01 Hz − 100 kHz
Teplota -40 °C - 400 °C
Kategória prepätia CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Materiál krytu Plast
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081555 LR6
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473300 MM10-PV
EAN/GTIN 4014651440890

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2″, 4″ alebo 4 3/4″ LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.
Na presné a bezpecné merania vo fotovoltických systémoch a aplikáciách s vysokým napätím v priemysle, obchode a službách. Dátový záznamník, pamät, Bluetooth, aplikácia, AutoV na automatickú detekciu napätia, LoZ a dolnopriepustný filter (HFR).

Norma:

IEC/DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.
Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám, krokosvorky, merací adaptér TA PV.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka