{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť pre zobrazovanie AC | 12 V - 690 V | |
Oblasť pre zobrazovanie DC | 12 V - 690 V | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 64 | |
Skúška smeru otáčania | 100 – 690 V | |
Skúška priechodnosti | akustická/LED do 500 kΩ | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR3 | |
Druh produktu | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473210 750-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013898 | |
Číslo výrobcu | 0590 7501 |