Skúšačka napätia a kontinuity T150

Č. pol.: 473090 T150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 60,40 € PU (ks)
  • 174,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť pre zobrazovanie AC 6 V - 690 V
Oblasť pre zobrazovanie DC 6 V - 690 V
Ukazovateľ LED/LCD
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Skúška smeru otáčania áno
Skúška fáze 100V – 690V
Skúška polarity áno
Skúška priechodnosti opticky/akusticky
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd áno
Osvetlenie meracích miest áno
Funkcia baterky áno
Odpor 0 kΩ - 1,99 kΩ
Meranie frekvencie 40 Hz - 400 Hz
Kategória prepätia CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473090 T150
EAN/GTIN 095969610513

Popis

Prevedenie:

Dvojpólová skúšačka napätia s ergonomickým ovládaním zásuviek jednou rukou. Displej nameranej hodnoty s podsvietením. Indikátor batérie – pri vybitej batérii je možné stále zobrazovať namerané napätie. Násuvné testovacie hroty s indikátorom opotrebovania.
Vyhotovenie VDE

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarity a kontinuity.

Norma:

HSE GS 38 (meracie hroty); IEC EN 61243-3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely