{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť pre zobrazovanie AC | 6 V - 690 V | |
Oblasť pre zobrazovanie DC | 6 V - 690 V | |
Ukazovateľ | LED/LCD | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 64 | |
Skúška smeru otáčania | áno | |
Skúška fáze | 100V – 690V | |
Skúška polarity | áno | |
Skúška priechodnosti | opticky/akusticky | |
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd | áno | |
Osvetlenie meracích miest | áno | |
Funkcia baterky | áno | |
Meranie frekvencie | 40 Hz - 400 Hz | |
Kategória prepätia | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR3 | |
Druh produktu | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473090 T130 | |
EAN/GTIN | 095969610506 |