Rámová vodováha 200/1

Č. pol.: 469200 200/1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 94,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 877
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odčítanie 0,02 mm/m
Trieda presnosti 1
Podošva Dĺžka 200 mm
Podošva Šírka 41 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 469200 200/1
EAN/GTIN 4045197207203

Popis

Prevedenie:

Izolačné rukoväte na schránke zabraňujú vplyvom tepla rúk.
Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku.

Použitie:

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadeľov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou0,02 mm/m.
2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou 0,1 mm/m.