Vodováha z ľahkého kovu 200

Č. pol.: 467490 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Meracia plocha hranolovitá
Materiál krytu Hliník
Odčítanie 0,6 mm/m
Dĺžka 200 mm
Šírka 22 mm
Výška 22 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467490 200
EAN/GTIN 4030616369204
Číslo výrobcu 0

Popis

Prevedenie:

Kompaktná vodováha z ľahkého kovu z hliníka. Rovinná a prizmatická meracia plocha. Konzistentná presnosť vďaka montáži brúsenej sklenenej stupnici bez napätia.

Použitie:

Na jednoduché upravenie vodorovných plôch a vĺn.