{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Magnet | Permanentný magnet | |
Počet vodováh horizontálne | 1 | |
Počet vodováh vertikálne | 1 | |
Prehmat | nie | |
Materiál krytu | Legovanie k ľahkých kovov | |
Dĺžka | 800 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467220 800 | |
EAN/GTIN | 4005069191795 |