Vodováha z ľahkého kovu s magnetom 600

Č. pol.: 467220 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu 0,75 mm/m
Magnet Permanentný magnet
Počet vodováh horizontálne 1
Počet vodováh vertikálne 1
Prehmat nie
Materiál krytu Legovanie k ľahkých kovov
Dĺžka 600 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467220 600
EAN/GTIN 4005069191788

Popis

Prevedenie:

Základné teleso z obdĺžnikového profilu. Nerozbitné bublinové vodováhy z akrylového skla. Ľahká zliatina mimoriadne odolná proti korodovaniu.
Ryhovaný obdĺžnikový profil s dvomi meracími plochami. Gumové koncovky zabraňujú skĺznutiu pri označovaní. So silnými magnetmi.