Šroubovák s drážkou PH izolace VDE VDE velikost PH2 D.100mm

Č. pol.: 46663002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46663002
EAN/GTIN 4018754338146
Číslo výrobcu 46663002
Číslo L L60010 7830

Popis

Popis:

  • Snížený průměr čepele: Pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo Šrouby, například v rozvaděčích
  • Zápustné uzavření s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: Šetří cenný prostor a umožňuje optimální přístup i v těch nejtěsnějších prostorech Ochrana proti válcování zabraňuje nechtěnému odvalování z pracoviště
  • Phillips-Recess®
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Leštěná čepel
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH2
  • Hmotnost: 105 g