Zvinovací meter 5

Č. pol.: 462120 5
(4,96 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 439 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 75 mm
Puzdro Šírka 26 mm
Výška puzdra 70 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462120 5
EAN/GTIN 4007368113409

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahké a praktické meracie pásmo pre profesionálne použitie. Kryt vyrobený z polyamidu vystuženého sklenenými vláknami. So zastavením pásma a automatickým prevíjaním. Klzné ložiská vyrobené zo špeciálneho materiálu TRIBOCOMP® s teflónom zaisťujú hladké kĺzanie a výnimočne hladký chod. Inovatívny tlmič vyrobený zo špeciálnej gumy absorbuje energiu spätného rázu a chráni zápästie. Špeciálny číry náter účinne chráni pásmo pred opotrebovaním. Dodatočná antireflexná vrstva zaisťuje jasný výhľad za všetkých svetelných podmienok.