Oceľové meradlo Typ A INOX 500

Č. pol.: 461005 500
(136,52 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 866
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 866
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Tvar A
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 500 mm
Prierez Šírka 30 mm
Prierez Hrúbka 6 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461005 500
EAN/GTIN 4045197206817

Popis

Prevedenie:

Tvar A: Vysoké hrany sú brúsené a presne nastavené. Ploché strany sú presne opracované. S ochrannými koncami na začiatku a na konci stupnice. Jedna strana s presným členením v mm.
Vyhotovenie INOX.