Uhlomer s uzavretým stupňovým oblúkom 85X150

Č. pol.: 453200 85X150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 34,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
876 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±30 Uhlová min.
Dĺžka ramien 150 mm
⌀ stupňového oblúka 85 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 453200 85X150
EAN/GTIN 4045197205926

Popis

Prevedenie:

Uzatvorený, polkruhový, stupňový oblúk s delením 0 − 180°; odčítanie 1°.
Stupnicová platňa antireflexná matne chrómovaná. S aretačnou maticou.