Magnetická prizmata jednotlivo 80X70

Č. pol.: 447135 80X70
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 5 mm - 60 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 80 mm
Šírka 70 mm
Výška 95 mm
Hmotnosť na kus 3,2 kg
Balenie stabilný box
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447135 80X70
EAN/GTIN 4062406263997

Popis

Prevedenie:

Tri magnetické kontaktné plochy (malá prizma, veľká prizma, horná a dolná strana súčasne zopnuté). Čelná plocha a bočné plochy brúsené v presnom uhle k prizmám. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,004 mm.