Dvojitá prizmata jednotlivo so strmeňom 45X40

Č. pol.: 447100 45X40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 6 mm - 30 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 45 mm
Šírka 40 mm
Výška 36 mm
Hmotnosť na kus 0,5 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447100 45X40
EAN/GTIN 4045197205087

Popis

Prevedenie:

Z tvrdenej ocele, uvoľnené a párovo jemne brúsené. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,01 mm. Rôzne hlboké hranolové zárezy; 2 dosadacie plochy. Silný upínací strmeň s kolíkovou rukoväťou na pevné upnutie obrobkov.