Pár dvojitých prizmat so strmeňom 70X45

Č. pol.: 447000 70X45
Nastavte cenu 2 ks (67,31 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 6 mm - 33 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 70 mm
Šírka 45 mm
Výška 40 mm
Hmotnosť na kus 0,85 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447000 70X45
EAN/GTIN 4045197205018

Popis

Prevedenie:

Z tvrdenej ocele, uvoľnené a párovo jemne brúsené. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,01 mm. Rôzne hlboké hranolové zárezy; 2 dosadacie plochy. Silný upínací strmeň s kolíkovou rukoväťou na pevné upnutie obrobkov.