Rysovací prístroj s plochým posuvníkom 200

Č. pol.: 446150 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 515 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Členenie/odčítanie 0,1 mm
Najväčšia prípustná chyba 200 µm
Dĺžka značenia 200 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Šírka rysovacej hrany 40 mm
Druh produktu Rysovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446150 200
EAN/GTIN 4045197204899

Popis

Prevedenie:

Matovaný povrch s čisto gravírovanou stupnicou.