Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Digitálny výškomer TESA-HITE MAGNA, Typ: 700

Č. pol.: 445260 700

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 55
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 700 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 870 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,001/0,005/0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) <8 µm
Opakovateľnosť (2 σ) <3 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami rucné
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 55
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Meracia sila 1,5 ±0,5 N
Meracia technika digitálna
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445260 700
Číslo výrobcu 00730059

Popis

Prevedenie:

Presné, veľmi odolné, ručne nastaviteľné výškomery. Na meranie výškových a stupňových rozmerov, priemerov, vzdialeností otvorov a šírky drážok atď. Dynamické dotykové snímanie obrobku s vždy rovnakou meracou silou. Jednoduchá obsluha vďaka veľkým čísliciam a symbolom meracích funkcií. Vysoká odolnosť proti pevným a tekutým nečistotám. Predná strana panela s ochranou krytomIP65.

Funkce:

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre použitie vo výrobnej oblasti.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj s ovládacím panelom, štandardný merací nadstavec s guľôčkou z tvrdého kovu ⌀ 5 mm, sieťový adaptér 110 – 240 V, opätovne nabíjateľný olovený akumulátor. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

Rôzne špeciálne príslušenstvo sa dodáva na vyžiadanie, súprava meracích snímačov č. 445266 a č. 445267.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka