{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah merania na smer | 0,4 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 12,5 mm | |
Meracia sila | 0,15 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436200 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 2050001040039 |