Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm 12,5

Č. pol.: 434004 12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,25 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
819 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,025 mm
Meracia sila 0,8 – 1,4 N
⌀ upínacej stopky h7 8 mm
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 58 mm
Hrúbka krytu 26 mm
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434004 12,5
EAN/GTIN 4045197435330

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.
  • Zmena smeru počítania.
  • Veľmi tenký kryt.

Rozsah dodávky:

Vrátane krytu s očkom a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely