Označovacia a bodová doska 300X300

Č. pol.: 431510 300X300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
Tolerancia rovnosti 0,013 mm
Celková výška 60 mm
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431510 300X300
EAN/GTIN 4045197234032

Popis

Prevedenie:

V stabilnej rebrovej konštrukcii, z hustej vystarnutej špeciálnej sivej liatiny. So škrabaným povrchom. Neopracované plochy štruktúrovo lakované (RAL 7001 sivá). S vopred odliatými úložnými bodmi.

Norma:

Presnosť DIN 876/1 škrabané.

Zvláštní příslušenství:

Tušírovacia pasta č. 085388.

Poznámka:

Príslušenstvo ako rukoväti a inštalačné prvky na vyžiadanie. Iné veľkosti dodávajú naši výrobcovia. Dodanie nevoľné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka