Lapovacia a ovládacia doska Duplex v drevenom obale

Č. pol.: 431400
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: DIN 876/1
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
Dĺžka 360 mm
Šírka 260 mm
Výška 65 mm
Hmotnosť 22 kg
Balenie stabilný box
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431400
EAN/GTIN 4045197234025

Popis

Prevedenie:

Z hustej vystarnutej špeciálnej sivej liatiny. Lapovacie a kontrolné dosky sú spojené v jednej doske. Horná a dolná plocha sú jemne brúsené. Lapovacia strana je rozčlenená do sieťových štvorcov, vonkajšia plocha čisto opracovaná. Horný a dolný diel dreveného puzdra (zahrnuté v cene) sú odnímateľné. Nepoužívaná plocha je preto vždy chránená. Neošetrené plochy štruktúrovo lakované (RAL 7001 sivá).

Norma:

Presnosť DIN 876/1.