{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | vario | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Doska z tvrdého kameňa Dĺžka | 630 mm | |
Doska z tvrdého kameňa Šírka | 400 mm | |
Rovinnosť | 0,007 mm | |
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg | |
Hmotnosť | 158 kg | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 431310 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406288105 |