Súprava vnútorných mikrometrov 50-500

Č. pol.: 427500 50-500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 118,50 € PU (ks)
  • 163,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 50 mm - 500 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ meracieho bubna 15 mm
⌀ rúry 12,5 mm
Meracia technika analógová
Počet predĺžení 6
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 427500 50-500
EAN/GTIN 4946368438344
Číslo výrobcu 137-203

Popis

Prevedenie:

Základný mikrometer 50 − 63 mm a rôzne predĺženia. Na základný mikrometer sa podľa požadovaného meracieho rozsahu naskrutkuje jedno alebo viaceré predĺženia. Predĺženia pozostávajú z cylindrických koncových mierok.

Provedení – obrázek:

Závitový ochranný kryt
Predĺženie 13 mm
Predĺženie 25 mm
Základný mikrometer 50 – 63 mm

Přesnost:

(3 + počet predĺžení + L / 50) µm.

Rozsah dodávky:

Základný mikrometer a predĺženia.