Matice-šroubovák ∙ flexibilní

Č. pol.: 426-7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 426-7
EAN/GTIN 4000896019267
Číslo výrobcu 426-7
Číslo L L60140 818

Popis

Popis:

Použití:
Hadicové svorky u chladicích a topných systémů
  • Tvar čepele: Flexibilní
  • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 7 mm
  • Rozměry / délka: 300 mm
  • Délka l1: 190 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg