Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom 25-60

Č. pol.: 424900 25-60

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 25 mm - 60 mm
Rovinná súbežnosť meracích plôch 2 µm
Rovinnosť meracích plôch 0,2 µm
Dráha meracieho snímača 2 mm
Meracia sila 7,5 N
⌀ meracích plôch 9 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424900 25-60
EAN/GTIN 4059192017606
Číslo výrobcu 4450001

Popis

Prevedenie:

Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Nákova pružne uložená a spätne stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.
Meracie plochy zo spekaného karbidu. Pre valcové časti ako hriadele, čapy a stopky, na meranie hrúbky a dĺžky.

Rozsah dodávky:

Bez presného odchýlkomera, vrátane dreveného boxu.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak pre presný odchýlkomer na priamočiary prenos meracieho pohybu, meracie nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo