Vozík na desky

Č. pol.: 4175
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4175
EAN/GTIN 4017976041759
Číslo výrobcu 4175
Číslo L L90080 1041

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Konstrukce z ocelového plechu, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007, vnitřní plochy s plstěným potahem. S kontaktní a tlakovou rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Celková šířka 380 mm, světlá šířka 150 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Šířka lžíce (mm): 150
Hloubka lžíce (mm): 500
Celková délka (mm): 500
Celková šířka (mm): 343
Celková výška (mm): 905
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo