Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce 200

Č. pol.: 415100 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,00 € PU (ks)
  • 9,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec Áno
Odchýlka merania E MPE ±0,05 mm
Dĺžka meracích čeľustí 60 mm
⌀ vnútornej meracej násady 10 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie stabilný box
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415100 200
EAN/GTIN 4045197927668

Popis

Prevedenie:

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitu a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čeľustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.