{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | |
Odčítanie | 0,02 mm | |
Členenie | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Aretácia | Fixacná skrutka navrchu | |
Prevedenie Odčítacie diely | matne chrómované | |
Prevedenie Meracia plocha | kalené | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Povrch | tvrdo eloxované | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 412750 500 | |
EAN/GTIN | 2050001060297 | |
Číslo výrobcu | 4112301 |