Ráčnový očkový klíč SW.16 x 18 mm D.205 mm

Č. pol.: 41131618
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41131618
EAN/GTIN 4018754022175
Číslo výrobcu 41131618
Číslo L L60010 90

Popis

Popis:

  • S dvojitým šestihranem
  • Přímé
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 196 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16 x 18 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 18 mm