Ráčnový klíč FastRatch SW.17 21/32″ D.201.7 mm

Č. pol.: 41101717
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41101717
EAN/GTIN 4018754165117
Číslo výrobcu 41101717
Číslo L L60010 4398

Popis

Popis:

  • patentováno
  • Vhodné zejména pro union NUTS
  • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomický, štíhlý design
    • Vyrobeno z nerezové, temperované nerezové oceli
    • Německý spolkový užitný vzor (DBGM)
  • Charakteristika:

    • a: 7 mm
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Délka [mm): 201,7 mm
    • Hmotnost: 292 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 21/32 ″
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 17 21/32
    • Šířka napříč plochami [mm]: 17 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 21/32 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17 mm
    • Šířka mm (b): 34,3 mm