2000 f Rádiový vysílač Extramess

Č. pol.: 4102309
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátové rozhranie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4102309
EAN/GTIN 4059192001872
Číslo výrobcu 4102309
Číslo L L40110 319

Popis

Prevedenie:

  • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího zařízení do PC
  • Bezpečný přenos dat prostřednictvím zpětné vazby příjmu naměřených hodnot z PC do měřicího zařízení
  • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
  • Přijímač TWIN pro rozhraní USB a RS232
  • Základní software skládající se z rozhraní softwarové klávesnice a softwaru pro ukládání dat do Excelu sloupci
  • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
  • Na jeden přijímací modul lze připojit teoreticky neomezený počet měřicích zařízení
  • Vysílací vzdálenost až 100 m (v závislosti na prostředí)
  • Rádiová frekvence 433 MHz
  • Možnost připojení více uživatelů, až 69 nastavitelných kanálů
  • Obousměrné rádiové spojení (vzdálený dotaz na měřicí zařízení)
  • Možnost spouštění dat pomocí ručního tlačítka

Popis:

  • Modul vysílače 2000 f 2000 f pro FM 2

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Modul vysílače
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Datové rozhraní: Rozhraní pro extra měření
  • Hardwarová rozhraní: Rozhraní pro extra měření
  • Pro měřicí zařízení: Digimar 816 CL, Millimar C 1200 ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ;
  • Provoz na baterie: cca 15 000 měřicích cyklů
  • Rádiová vzdálenost: Až 100 m (v závislosti na prostředí)
  • Typ výrobku: 2000 f
  • Frekvenční pásmo: 433 MHz
  • Počet kanálů: 69
  • Šířka (mm): 52 mm
  • Výška (mm): 26 mm
  • Hloubka (mm): 16 mm
  • Hmotnost výrobku: 0.02 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo