{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 862 | |
Hĺbkomer | ploché | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie (okrúhly ciferník) | 0,02 mm | |
Otáčanie ukazovateľa | 2 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselníkové posuvné meradlo |
Číslo položky | 405509 | |
EAN/GTIN | 4067263132707 |