Stavitelný klíč, nastavitelná velikost 18 max.SW.53 mm

Č. pol.: 40250118
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40250118
EAN/GTIN 4018754299553
Číslo výrobcu 40250118
Číslo L L60010 6520

Popis

Popis:

  • právní
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Poloha úst 22,5°
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • Délka [mm): 462 mm
  • Hmotnost: 2040 g
  • Šířka napříč plochami max.: 53 mm