Sada vrtáků 10 ks OCEL HSSG N DIN 338

Č. pol.: 4007220413722
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220413722
EAN/GTIN 4007220413722
Číslo výrobcu 25298001
Číslo L L51140 927

Popis

Prevedenie:

  • STEEL

Popis:

sada obsahuje 10 spirálových vrtáků HSS v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 10 kusů
  • Typ Pferd: sada DIN338 HSSG N 1-10 OCEL 10PC
  • Provedení: STEEL
  • Spirálové úhelníky, z : 24 °
  • Spirálové úhly do: 30 °
  • úhelník: 118 °

Výhoda:

  • Velmi dobrá evakuace čipů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Přesné centrování a nízká přítlačná síla díky křížovým broušením.
  • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
  • Snadné vystředění.