Prevedenie:
Popis:
Látkové kroužky se používají s lešticími pastami pro předleštění a leštění s vysokým leskem. Má-li být dosaženo velmi hladkých povrchů, musí být po sobě použito několik nebo dokonce všechny verze. Verze TW (utěrky a ubrousky Soft) pro leštění s vysokým leskem.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 7500 RPM
- OT./MIN, opt.: 2500 RPM
- Provedení: TW
- Metrika šířky: 10 mm
- Ø otvor: 10 mm
- Ø vnější metrika: 80 mm
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
Použitie:
- Doporučení k použití: Vysoce lesklé leštění všech kovů: Látkové kroužky TW s leštící pasta PP 4 HGP UNIVERZÁLNÍ. Vysoce lesklé leštění plastů: Látkové kroužky TW s leštící pasta PP 5 HGP plast. Látkové kroužky TW dosahují svého nejlepšího výkonu při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–15 m /s.
- Zpracování úloh: leštění
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Vhodné pro:
Předleštění oceli a INOX: kroužky z tkaniny ST nebo TH s lešticí směsí PP 1 VP STEELOX.
Předleštění hliníku a mosazi: kroužky ST nebo TH s lešticí pastou PP 2 VP ALU.
Předleštění neželezných kovů: Látkové kroužky ST nebo TH s lešticí pastou PP 3 VP NEPÁLÍ.
Leštění všech kovů do vysokého lesku: kroužky TW nebo FL s lešticí pastou PP 4 HGP UNIVERSAL.
Leštění plastů do vysokého lesku: Látkové kroužky TW nebo FL s lešticí pastou PP 5 HGP PLAST.
Tkaninové kroužky TW a FL dosahují nejlepšího výkonu při doporučené řezné rychlosti 5-15 m/s.
Tkaninové kroužky ST a TH dosahují nejlepšího výkonu při doporučené řezné rychlosti 10-15 m/s.
Rozsah dodávky:
- Objednávejte upínací trn samostatně.
Poznámka:
Držák nářadí si objednejte zvlášť.
Verze TR 12510 ST: otvor 10 mm (25,4/6-hran, držák nástroje FR/VR 12/25,4).
Do označení doplňte požadovanou verzi.