Přesný mobilní telefonní pilník trojhranný 215 mm švýcarský bat 1, střední

Č. pol.: 4007220280928
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jemný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220280928
EAN/GTIN 4007220280928
Číslo výrobcu 19332203

Popis

Popis:

Přesné pilníky podobné jehlovým pilům. Jsou vhodné pro obrábění nejmenších a těžko dostupných bodů na kovy a plasty, např. při výrobě nástrojů a forem pro následné zpracování lisovacích, kovací a odlévacích nástrojů. Příčný řez pro středně přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 302
  • Tvar: Trojhran
  • Metrika šířky: 9,5 mm
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 215 mm

Výhoda:

  • Precizní typ v úzkém a jemném provedení.
  • Běh velmi ostrý.
  • Vysoká robustnost umožňuje vyšší pracovní tlak.
  • Lze použít bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Plasty
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)