pilník na klíče s 100mm čtverečkem-heb 2 pro filigránové pilování

Č. pol.: 4007220009185
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zámočnícky pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220009185
EAN/GTIN 4007220009185
Číslo výrobcu 11254102
Číslo L L51060 254

Popis

Popis:

Malé pilníky pro lehké a jemné pilníky jsou vhodné zejména pro výrobu nástrojů a forem. Pferd vyrábí tyto soubory podle specifikací DIN 7283. Čtvercový kuželový pilník s čtyřstranným lomítkem. Verze s rybářským prutem. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Tyto klíčové soubory jsou dodávány v POS balení s dřevěnou rukojetí.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1147
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 100 mm
  • včetně rukojeť: Dřevěná brožura

Výhoda:

  • Univerzální.
  • Velmi praktický design pro zpracování jemných součástí.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; ostření; povrchové zpracování; zpracování hran
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek