Očkoplochý klíč ″39″ Set, 10 ks.

Č. pol.: 39.JU10T
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 39.JU10T
EAN/GTIN 3148515282379
Číslo výrobcu 39.JU10T
Číslo L L60130 2790

Popis

Popis:

  • Krátký očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • Hlava se šestihranným profilem OGV® pro výkonné, šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená v úhlu 15°
  • Hlava vidlice zkosená v úhlu 15°
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
  • Obsah: Taška: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Rozsah dodávky:

  • 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
  • Kontejner: Taška: N.38A-10A