Permanentné magnetické guľaté skľučovadlo s radiálnym rozstupom pólov 350

Č. pol.: 380810 350
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ skľučovadla 350 mm
Výška 73 mm
Tolerancia výšky +0,5 / -2 mm
⌀ nezmagnetizovaného zrna 40 mm
⌀ maximálny priemer vyvŕtaného otvoru 58 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 220 / 300 mm
⌀ závitu 8×M8
Hmotnosť 49 kg
Menovitá prídržní sila 150 N/cm2
⌀ centrovania 170 mm
Hĺbka centrovania 6 mm
Druh produktu Magnetické upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380810 350
EAN/GTIN 4045197310958
Číslo výrobcu 244.06-350

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém.
  • Koncentrické drážky na vyrovnanie obrobkov.
  • Stred magneticky neaktívny, tým je možný prechodový otvor.

VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.

Použitie:

  • Na brúsenie a sústruženie.
  • Radiálnym pólovým členením obzvlášť vhodné na upínanie prstencov.
  • Pre okrúhle a prstencové obrobky.
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
    ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka