Upínací prvok 2-zložková rukoväť 28/175

Č. pol.: 377150 28/175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Prevedenie variabilné
Výška upínania max. 300 mm
Vykladanie 40−175 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377150 28/175
EAN/GTIN 4008158036823
Číslo výrobcu TWV28-30-17-2K

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka