Vidlicové svorky skosené 33X400

Č. pol.: 371600 33X400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315B
Norma DIN 6315 B
Šírka štrbiny 33 mm
Celková dĺžka 400 mm
Výška 50 mm
Šírka 74 mm
pre upínacie skrutky M30
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371600 33X400
EAN/GTIN 4020772070632
Číslo výrobcu 70631

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka