Vidlicové svorky skosené 18X200

Č. pol.: 371600 18X200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315B
Norma DIN 6315 B
Šírka štrbiny 18 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výška 30 mm
Šírka 48 mm
pre upínacie skrutky M16; M18
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371600 18X200
EAN/GTIN 4020772070533
Číslo výrobcu 70532

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka