Puzdro strediace 16X20

Č. pol.: 370108 16X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370108 16X20
EAN/GTIN 4045197949462

Popis

Použitie:

V upínanej doske sú namontované dve centrické adve plávajúce puzdrá, aby sa dosiahla optimálna presnosť opakovania.

Materiál:

Cementačná oceľ

Poznámka:

Požiadavka na upínací otvor, výška ± 0,05 mm a ⌀ H7.