Tvarový upínač 50X50

Č. pol.: 370089 50X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka B 72 mm
⌀ D2 11,4 mm
Výška H 63 mm
Maximálna hĺbka spracovania T 15 mm
Upínacia sila 5,5 kN
Maximálny uťahovací moment 26 Nm
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370089 50X50
EAN/GTIN 2050001962119
Číslo výrobcu K1169.50050

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upnúť 2 obrobky.
  • Maximálny upínací zdvih 0,5 mm.

Materiál:

Upínacie kliny zo zušľachtenej ocele.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho krúžku na obrábanie.