Tvarový upínač 40X32

Č. pol.: 370089 40X32
Zľava
128,79 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
Výška H 42 mm
Maximálna hĺbka spracovania T 10 mm
Upínacia sila 2,5 kN
Maximálny uťahovací moment 7,5 Nm
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370089 40X32
EAN/GTIN 2050001962096
Číslo výrobcu K1169.32040

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upnúť 2 obrobky.
  • Maximálny upínací zdvih 0,5 mm.

Materiál:

Upínacie kliny zo zušľachtenej ocele.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho krúžku na obrábanie.